Beli harga ac cooler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  2. SYMPHONY Air Cooler
    Mulai

    Rp1.599.900

    SYMPHONY Air Cooler
    Deskripsi:
    An air cooler is the right solution to make the air feel cool with efficient electrical energy. The air cooler has more capabilities than an ordinary fan which only produces wind without providing the coolness and technology it has. For those of you who are in need of a room air conditioner, Symphony DiET 8 i Air Cooler can be an option.
    atribut:
    • Color: White
  3. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)
    Deskripsi:
    -An oil cooler for cooling the pump drain of a hydraulic unit.
  5. ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)
    Deskripsi:
    -Buckle design with consideration for sealing degree, guard the cool air inside the cooler.-Attached with a shoulder strap accessory.
  6. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  7. Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.
    atribut:
    • Panel Assy: White
    • Cabinet Assy: White
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Type: R410A
  8. Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  9. SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    Mulai

    Rp61.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    atribut:
    • Air Compressor Size (kW): 11
    • Option I: Without A Timer Controlled Solenoid Valve Type Auto Drain
    • Option C: Standard
    • Option D: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Without A Motor Type Auto Drain
    • Option A: Standard
    • Option B: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option F: Without A Circuit Breaker
    • Option G: 10:The Power Cable With Plug;20,23:Power Supply Terminal Block Connection
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (60 Hz)
  10. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Cooling Capacity (kW): 5.28
    • Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
    • Capacity (PK): 2
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
    • Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
    • Moisture Remover (L/hour): 2.9
    • Power (W): 1660
    • SNI License: Yes
    • Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
    • Voltage (V): 220
    • power current (A): 7.7
  13. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  14. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
Daftar Harga harga ac cooler Terbaru October 2026
SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.199.900
SYMPHONY Air CoolerRp1.599.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900
Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)Rp4.299.900
ASTAGE Cooler Box (Kotak Pendingin Makanan)Rp639.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Rp6.999.900
Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)Rp5.999.900
SMC Refrigerated Air Dryer With After CoolerRp61.999.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)